Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qantek Quarzkristall QCP96.00000F18B35R SMD-4 6.00000MHz 18pF 12.5mm 4.6mm 3.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V709311
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QCP96.00000F18B35R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
3.7 mm
Länge:
12.5 mm
Breite:
4.6 mm
Frequenz:
6.000 MHz
Typ:
QCP96.00000F18B35R
Montageart:
Oberflächenmontage
Frequenzstabilität:
50 + -50 ppm
Nennfrequenz:
6.00000 MHz
Ladekapazität:
18 pF
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Hersteller:
Qantek
Gehäuse:
SMD-4
Serie:
QCP9
Produkt-Art:
Quarzkristall
Weitere Suchbegriffe: 02050001860972, Qantek, 823-8929
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,743*
€ 1,183*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 2,59*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,83*
€ 25,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.