Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-215911-6 Federleiste Gesamtpolzahl 16 Anzahl Reihen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V736811
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-215911-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Federleiste
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Bewährte Schneid-Klemm-Verbinder nach DIN 41651.
Features:

Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
14.2 mm
Länge:
7.3 mm
Farbe:
grau
Breite:
24.9 mm
Herst.-Teilenr.:
1-215911-6
Bauform:
Federleiste gerade
Beschichtungsdicke Steckseite:
0.20 µm
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
16
Anschluss:
Schneid-Klemm
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
8
Gesamtpolzahl:
16
Herstellerfarbe:
Grau
AWG:
30
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
CuSn6
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
Federleiste
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, idc steckverbinder, 02050001858917, TE Connectivity, Latch Mark, 681-1382
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,28*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 2,50*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 1,77*
€ 2,55*
63
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,60*
2 Tage
214
1
€ 14,99*
ab € 1,15*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-111506-8
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.