Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52002000 Knickschutztülle Klemm-Ø (max.) 9mm Neopren Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V772741
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52002000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Bei der SKINDICHT® SNR handelt es sich um eine Knickschutztülle aus Neoprene für Rundkabel. Sie wird eingesetzt, wo bei der Kabeleinführung in ein Gehäuse ein erhöhter Knickschutz gefordert wird.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Montageloch:
PG11
Herst.-Teilenr.:
52002000
Typ:
52002000
Halogenfrei:
Nein
Material:
Neopren
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
9 mm
Kategorie:
Knickschutztülle
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Knickschutztülle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6077*
€ 0,7827*
42 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,61869*
€ 0,78869*
100
€ 5,46*
ab € 0,6191*
€ 0,7891*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,7213*
€ 0,9113*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52001970
ab € 0,5207*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002060
ab € 1,6046*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002130
ab € 5,6344*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002120
ab € 3,79*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002210
ab € 7,451*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001980
ab € 0,5511*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002020
ab € 0,7259*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002030
ab € 0,7391*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002080
ab € 1,5282*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002010
ab € 0,7281*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002190
ab € 5,96*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001990
ab € 0,64*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002040
ab € 0,76*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002050
ab € 0,8513*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002070
ab € 1,7682*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.