Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52001990 Knickschutztülle Klemm-Ø (max.) 7mm Neopren Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V772781
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52001990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Bei der SKINDICHT® SNR handelt es sich um eine Knickschutztülle aus Neoprene für Rundkabel. Sie wird eingesetzt, wo bei der Kabeleinführung in ein Gehäuse ein erhöhter Knickschutz gefordert wird.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Montageloch:
PG11
Herst.-Teilenr.:
52001990
Typ:
52001990
Halogenfrei:
Nein
Material:
Neopren
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Kategorie:
Knickschutztülle
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Knickschutztülle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6691*
€ 0,8491*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6731*
€ 0,8531*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7239*
€ 0,9239*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,809*
€ 1,029*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52001970
ab € 0,5207*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002060
ab € 1,6046*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002130
ab € 5,6344*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002120
ab € 3,79*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002210
ab € 7,451*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001980
ab € 0,5511*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002000
ab € 0,6077*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002020
ab € 0,7259*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002030
ab € 0,7391*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002080
ab € 1,5282*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002010
ab € 0,7281*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002190
ab € 5,96*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002040
ab € 0,76*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002050
ab € 0,8513*
Ähnlich
Lapp Kabel
52002070
ab € 1,7682*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.