Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52002060 Knickschutztülle Klemm-Ø (max.) 15mm Neopren Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V772921
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52002060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Bei der SKINDICHT® SNR handelt es sich um eine Knickschutztülle aus Neoprene für Rundkabel. Sie wird eingesetzt, wo bei der Kabeleinführung in ein Gehäuse ein erhöhter Knickschutz gefordert wird.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Montageloch:
PG21
Herst.-Teilenr.:
52002060
Typ:
52002060
Halogenfrei:
Nein
Material:
Neopren
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
15 mm
Kategorie:
Knickschutztülle
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Knickschutztülle
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, network cable boots black, würgenippel, 02050001853615, 04044773411560, LAPP
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,5982*
€ 2,0019*
50
€ 5,00*
ab € 1,6182*
€ 2,0482*
50
€ 5,95*
ab € 2,00707*
€ 2,50707*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,1331*
€ 2,6431*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,17*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.