Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo BS 18 602207560 Akku-Bohrschrauber 18V Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V795752
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602207560
EAN/GTIN:
     4007430331472
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz. Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle. Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden.
Features:
18 V/ Li-Ion-Akku



Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter + 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah) + Gürtelhaken + Ladegerät SC 60 Plus + Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.3 kg
Max. Bohr-Ø:
(Stahl/Weichholz) 10/20 mm
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Bohrfutter-Spannbereich:
1 - 10 mm
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 115,65*
€ 140,42*
€ 4,90*
ab € 119,20*
€ 147,29*
€ 3,50*
ab € 124,02*
€ 148,35*
Lager 615
Frei Haus
ab € 119,65*
€ 150,90*
€ 6,90*
ab € 130,82*
€ 156,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.