Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Schnittstelle HmIP-ESI-GAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V834603
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     160253A0
EAN/GTIN:
     4047976602537
Suchbegriffe:
Gaszähler
gaszähler
Homematic IP Schnittstelle für Gaszähler
Gasverbrauch komfortabel im Blick behalten – zu jeder Zeit.
Immer über den Gasverbrauch in Ihrem Zuhause informiert sein – ganz bequem mit der Homematic IP Schnittstelle für Gaszähler.
Mit der Homematic IP Schnittstelle für Gaszähler behalten Sie den Energieverbrauch etwa Ihrer Heizungsanlage und Ihres Warmwasseranschlusses immer im Blick: über die Homematic IP App, die Ihnen die Daten des Gaszählers aktuell und rückwirkend anzeigt. Auch die Nutzung der Messwerte für smarte Szenarien ist möglich. Installiert wird die Schnittstelle direkt auf dem Gaszähler.

Montage
Über einen mitgelieferten Adapter wird der Sensor der Schnittstelle am Gaszähler angebracht. Anschließend wird die Schnittstelle über die Homematic IP App ins Smart Home integriert – fertig!

Gasverbrauch per Smartphone ablesen
Alle erfassten Verbrauchsdaten der Homematic IP Schnittstelle für Gaszähler werden vollständig in die Homematic IP App übertragen. So lässt sich der aktuelle und zurückliegende Gasverbrauch jederzeit übersichtlich ablesen.

Tipp:
Durch die permanente Erfassung und Speicherung der Messdaten kann der Gasverbrauch auch rückwirkend visualisiert und analysiert werden. So gibt es keine Überraschungen bei der nächsten Energierechnung.

Die wichtigsten Merkmale
1. Erfasst den aktuellen Gasverbrauch direkt am Zähler und leitet die Daten an die Homematic IP App weiter. Über die Speicherung der Messdaten kann der Verbrauch auch langfristig rückwirkend überwacht werden.
2. Ermöglicht in Verbindung mit einem angeschlossenen Homematic IP Aktor die Auslösung smarter Szenarien.
3. Kompatibel mit Gaszählern der Hersteller Elster (Kromschröder, Honeywell), Itron (Pipersberg, Actaris) und Metrix, die für einen Impulssensor vorbereitet sind.
4. Nutzt Zählimpulse, die durch einen Magneten im Rollenzählwerk des Gaszählers erzeugt werden.
Features:
Erfasst den aktuellen Gasverbrauch direkt am Zähler und leitet die Daten an die Homematic IP App weiter
Über die Speicherung der Messdaten kann der Verbrauch auch langfristig rückwirkend überwacht werden
Ermöglicht die Auslösung smarter Szenarien
Kompatibel mit Gaszählern der Hersteller Elster (Kromschröder, Honeywell), Itron (Pipersberg, Actaris) und Metrix, die für einen Impulssensor vorbereitet sind
Nutzt Zählimpulse, die durch einen Magneten im Rollenzählwerk des Gaszählers erzeugt werden
Lieferumfang:
Homematic IP Schnittstelle für Energiesensor
Energiesensor für Gaszähler
Adapter Itron (Pipersberg, Actaris)
Adapter Metrix
Adapter Elster (Kromschröder, Honeywell) (inkl. Schraube und Mutter)
Doppelseitige Klebestreifen (2x)
1,5 V LR6/Mignon/AA-Batterien (2x)
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Datenaustausch:
bidirektional
Einsatzort:
Innenbereich
Schutzart:
IP20
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Frequenz:
868 MHz
Cloud-Anbindung:
Hersteller-Spezifisch
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Serie:
Homematic IP
Max. Reichweite im Freifeld:
300 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Basisstation:
Erforderlich
Produkt-Art:
Schnittstelle
Weitere Suchbegriffe: Homematic IP, HmIP-ESI-GAS, HeizhörperThermostat
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,32*
€ 81,14*
2 Tage
10
€ 3,51*
ab € 65,71*
€ 81,24*
Frei Haus
ab € 67,61*
€ 83,54*
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 70,03*
€ 86,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,85*
€ 94,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.