Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Control 24689 Football League 1:22 RC Einsteiger Modellauto Elektro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V836393
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     24689
EAN/GTIN:
     4009803246895
Suchbegriffe:
Football
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Fußball mal anders!
Mit diesem RC-Spieleset kann auch nach dem Abschlusspfiff weitergekickt werden: die zwei Fahrzeuge mit GHz-Fernsteuerung verfügen über (abnehmbare) Führungsschaufeln, die den Ball gekonnt in eines der beiliegenden Tore dirigieren. Die kraftvolle LED Beleuchtung der Karossieren macht Flutlicht überflüssig und bieten besonderen Spielspaß im Dämmerlicht. Mit den beiliegenden Stickern können die Fahrzeuge noch dekoriert und länderspezifisch individualisiert werden.
Features:
Beeindruckende LED Beleuchtung
Fahrzeuge mit je 17 cm Länge
Lieferumfang:
RC-Spieleset mit zwei GHz-Fahrzeugen, zwei Toren und einem Ball + Fernsteuerungen + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
170 mm
Breite:
90 mm
Frequenz:
2.4 GHz
Modellausführung:
RtR
Herst.-Teilenr.:
24689
Altersklasse:
ab 6 Jahre
Maßstab:
1:22
Motor-Art:
Elektro
Produkt-Art:
RC Einsteiger Modellauto
Weitere Suchbegriffe: football, 4043529024689, Revell Control, Football League, Ferngesteuertes Modellauto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.