Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer S 6 K NV Dübel 30mm 045485 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V836483
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045485
EAN/GTIN:
     8590369454856
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Zur Befestigung des Gegenstandes können Holz- oder Spanplattenschrauben verwendet werden. Ideal ist der fischer Spreizdübel S für die Befestigungen in Beton und Mauerwerk aus Vollstein.

Vorteile
Die randlose Dübelhülse ermöglicht das zum Erreichen der maximalen Tragfähigkeit notwendige Tiefersetzen des Dübels unter den Putz bis zum tragenden Untergrund.
Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand in den Baustoff eingeleitet werden. Dies ermöglicht geringere Randabstände.
Die schlanke Dübelgeometrie ermöglicht ein leichtes Einstecken des Dübels in das Bohrloch für eine schnelle und einfache Montage.
Die Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels im Bohrloch und gewährleistet somit eine hohe Montagesicherheit.

Anwendungen
Bilder
Leuchten
Briefkästen
Bewegungsmelder
Info-Schilder
Gardinenschienen
Elektroinstallationen
Features:
Der Dübel ohne Rand ist für die Vor- und Durchsteckmontage geeignet.
Leichtes Einstecken des Dübel für eine schnelle Montage.
Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen im Bohrloch. Dies gewährleistet hohe Montagesicherheit.
Lieferumfang:
30 x Dübel S 6
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Geeignet für:
Beton + Kalksand-Lochstein + Naturstein + Vollstein + Vollziegel
Außen-Ø:
6 mm
Produkt-Art:
Dübel
Weitere Suchbegriffe: fischer spreizdübel 6x30, spreizdübel fischer, spreizdübel, Fischer, S 6 K NV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 1,67*
€ 2,49*
5
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 2,64*
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 1,80*
€ 2,68*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 3,68*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 5,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,39* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.