| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V837233 Herst.-Nr.: 07155 EAN/GTIN: 4052926071554 |
| |
|
| | |
| In einer so schnelllebigen Zeit kommen viele gar nicht mehr dazu, sich bewusst mit ihrem Körper auseinanderzusetzen. Insbesondere Bewegung und das Ausprobieren von neuen Dingen kann helfen, den eigenen Körper besser kennenzulernen und ihn bewusster wahrzunehmen. Mit der nah-vital Körperanalyse-Waage kannst du deinen Körper besser im Blick behalten. 15 verschiedene Messwerte von Gewicht bis hin zum Körperfettanteil werden auf ca. +/- 0.5 kg angezeigt. Bis zu 24 Personen können Ihre Daten einspeichern und somit ihr individuelles Profil überblicken. Für langfristige Vergleiche lassen sich die Analysedaten sogar per Wireless Connection auf das Smartphone übertragen und mit Health Trackern auf Android und IOS-Geräten synchronisieren. Features: Digital per App Fitdays auf dem Smartphone abrufbar Bestimmt Gewicht, BMI, Körperfett, Wasseranteil, Muskelmasse, Herzfrequenz, Knochendichte, fettfreies Gewicht 4 Mess-Elektrodenplatten erfassen Werte Kratz- und stoßfeste Glasoberfläche Bis zu 24 verschiedene Profile speichern Lieferumfang: Waage + Anleitung Hinweise: Batterien bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 22 mm | Länge: | 300 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 275 mm | Max. Wiege-Kapazität: | 180 kg | Wägebereich (max.): | 180 kg | Genauigkeit: | 100 g | Herstellerfarbe: | Weiß | Speicherplätze: | 24 | Körper-Analyse-Funktionen: | Gewicht | Datenanalyse: | Android-App | Datenübertragung: | Bluetooth | Material (Trittfläche): | Sicherheitsglas | Maßeinheit: | kg + lb + st | Produkt-Art: | Körperanalysewaage | Stromversorgung: | Micro-Batterie (4x), bitte separat bestellen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körperfettanalysewaage, Körperfettwaage, Badezimmerwaage, Personen-Waage, Personenwaage, SmartHome Personenwaage, personenwaage digital, körper-analysewaage, nah-vital, nah-vital Smart 6V, Körperwaage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,60* | € 20,77* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,73* | € 22,38* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,46* | € 37,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|