Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Discovery C107 LED Taschenlampe batteriebetrieben 70lm 107g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V837503
Hersteller:
     GP Discovery
Herst.-Nr.:
     GPEVEFLC107498
EAN/GTIN:
     4891199222498
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led-taschenlampe aa
Mit einer Lichtleistung von 70 Lumen und der Fähigkeit, bis zu 45 Meter weit zu leuchten, setzt die C107 neue Maßstäbe für Alltagstaschenlampen. In Kombination mit einer Betriebsdauer von bis zu 48 Stunden, bietet diese Taschenlampe eine hohe Zuverlässigkeit für lange Einsatzzeiten. Die C107 verfügt über ein intelligentes Anti-Roll-Design, so dass Sie sie bedenkenlos auf jeder Oberfläche ablegen können. Die Taschenlampe bietet nicht nur überlegene Leistung, sondern auch Komfort bei der Verwendung. Der rutschfeste Griff sorgt für einen sicheren Halt in allen Situationen, von nassen Wetterbedingungen, bis hin zu den anspruchsvollsten Aufgaben.Mit dem Fokusmodus der C107 können Sie den Lichtstrahl ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Diese Funktion bietet Flexibilität und Präzision bei der Beleuchtung, perfekt für verschiedene Situationen. Fängt es an zu regnen oder lassen Sie sie versehentlich fallen? Kein Problem, die C107 ist nach dem IPX4 Standard wasserdicht und übersteht einen Fall aus 1 Meter Höhe.
Features:
Hohe Leistung
Anti-Roll Design
Fokussierbar
Lieferumfang:
Taschenlampe C107 + 2x Mignon Ultra Alkalibatterie
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
165 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
38 mm
Batterietyp:
Mignon (AA)
Gewicht:
107 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Technologie:
Alkali-Mangan
Lichtstrom (High):
70 lm
Leuchtweite (High):
45 m
Leuchtdauer (High):
48 h
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Wasserdicht:
Nein
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe 70lm, GP Discovery, C107, Stablampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 9,76*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,80*
€ 11,70*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 15,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.