Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Basiselemente
>
Industriemagnete
>
Stabmagnet
>
Artikel
TRU COMPONENTS TC-12260104 Permanent-Magnet Stab (Ø x H) 5mm x 22mm Grenztemperatur (max.): 100
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-V837583
Hersteller:
TRU Components
Herst.-Nr.:
TC-12260104
EAN/GTIN:
4064161319827
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
Features:
N35M
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
5 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TC-12260104
Gehäuseform:
Stab
Grenztemperatur (max.):
100 °C
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
... >
Relais
>
Magnetismus
>
Permanentmagnete
Weitere Suchbegriffe:
Permanentmagnet
,
Rundmagnet
,
Stab-Magnet
,
Stabmagnet
,
rundmagnet durchmesser 5mm
,
rundmagnet
,
stabmagnete rund
,
TRU COMPONENTS
,
Magnet
,
Leistungs-Magnet
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen