Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1062599 Gewindestift M4 12mm Edelstahl A4 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V853001
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1062599
EAN/GTIN:
     4053199396313
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Material:
Edelstahl
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde-Maß:
M4
Material-Eigenschaft:
A4
Produkt-Art:
Gewindestift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 10,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,93*
€ 10,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.