Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESGE Cordless Pro Stabmixer 200W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V858273
Hersteller:
     ESGE
Herst.-Nr.:
     95307
EAN/GTIN:
     4011689953071
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab esge
Der ESGE-Zauberstab® cordless PRO mit leistungsstarkem, entnehmbaren Li-Ion Akku und praktischer Ladestandanzeige. Mit 200 Watt schaft er wahlweise 8.000 U/min oder 14.000 U/min. Mit dem Booster sogar 15.500 U/min.
Features:
Maximale Bewegungsfreiheit
Boosterfunktion für noch mehr Umdrehungen
Sleep-Funktion
Inkl. Ersatz-Akku
Lieferumfang:
ESGE-Zauberstab® cordless PRO + Multimesser + Schlagscheibe + Quirlscheibe + Ladestation + 2 Akkus + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
200 W
Höhe:
85 mm
Länge:
410 mm
Farbe:
weiß
Breite:
65 mm
Gewicht:
700 g
Schaltstufen:
2
Material:
Kunststoff + Metall
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Stabmixer
Weitere Suchbegriffe: mixstab, ESGE, Cordless Pro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 255,89*
€ 305,06*
Lager 615
Frei Haus
ab € 284,91*
€ 350,34*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 320,16*
€ 381,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,34*
€ 416,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,37*
€ 412,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 343,04*
€ 408,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,06*
€ 388,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,18*
€ 370,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,91*
€ 339,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESGE
95308
ab € 256,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.