Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Barker G40415/06 Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder 3W Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V870263
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G40415/06
EAN/GTIN:
     4004353437779
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED Außenwandleuchte
Entdecke die Barker LED Außenwandleuchte ein perfektes Zusammenspiel von modernem Design und intelligenter Technologie für deinen Außenbereich! Mit einer Breite von 20,5 cm setzt diese schwarze Wandlampe nicht nur stilvolle Akzente, sondern bietet auch innovative Funktionen, um deinen Eingangsbereich oder Garten aufzuwerten. Entdecke die Tulip LED Außenwandleuchte ein perfektes Zusammenspiel von modernem Design und intelligenter Technologie für deinen Außenbereich! Dank der eingebauten Solar-Technologie wird die Tulip Außenwandleuchte nicht nur energieeffizient, sondern auch umweltfreundlich. Nutze die Kraft der Sonne und erlebe stimmungsvolle Beleuchtung, ganz ohne zusätzlichen Stromverbrauch. Der integrierte Bewegungsmelder sorgt nicht nur für Sicherheit, sondern auch für Komfort. Die Leuchte schaltet sich automatisch ein, sobald Bewegung erkannt wird, und schafft so eine angenehme Umgebung, wenn du nach Hause kommst oder deinen Außenbereich nutzen möchtest. Und das Beste: Über den An/Aus-Schalter kannst du zwischen drei verschiedenen Modi wählen. Modus A (Standard) schaltet die Leuchte bei Bewegung mit 400 Lumen ein und nach 10 Sekunden wieder aus. Modus B beginnt mit 300 Lumen bei Bewegung und geht nach 10 Sekunden ohne Bewegung auf 20 Lumen herunter. Modus C hält die Leuchte konstant auf 50 Lumen perfekt für eine durchgehende stimmungsvolle Beleuchtung.
Features:
Leistung= 3 W
Lichtstrom Gesamt= 430 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
Leuchte + Montagematerial + Handblatt
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Tiefe:
105 mm
Höhe:
50 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
205 mm
Schutzart:
IP44
Gewicht:
354 g
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung + Haus/Garage
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Material:
Edelstahl + Kunststoff
Betriebsspannung:
4 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
430 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
Solar-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
III
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,95*
€ 44,61*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 31,41*
€ 44,62*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 56,14*
€ 74,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.