Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Solar-Gartenleuchte mit Bewegungsmelder Joplin G40426/06 LED-Modul 7W Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V870503
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G40426/06
EAN/GTIN:
     4004353437816
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED Modul
Die Joplin Außenspießleuchte definiert vielseitige Außenbeleuchtung neu. Mit einer Höhe von 54 cm und eleganter schwarzer Farbgebung fügt sie sich harmonisch in jeden Outdoor-Bereich ein. Diese Leuchte überzeugt nicht nur durch ihr ansprechendes Design, sondern auch durch ihre praktischen Funktionen. Dank der Solarbetriebenen Energiequelle bietet die Joplin Außenspießleuchte umweltfreundliche und kosteneffiziente Beleuchtung. Darüber hinaus punktet sie mit ihrer Wandelbarkeit im Handumdrehen lässt sie sich zu einer Wandleuchte umfunktionieren. Die Fernbedienung ermöglicht die Auswahl aus vier verschiedenen Modi: Modus 1: 100% Helligkeit bei Bewegungsauslösung. Modus 2: Dauerhaft 10% Helligkeit, bei Bewegung 100%. Modus 3: Dauerhaft 10% Helligkeit, Bewegungsmelder aus. SOS-Modus: Bei Bewegungsauslösung blinkt die Leuchte das SOS-Signal.
Features:
3 Schaltmodi + aus
1: 100% Helligkeit bei Bewegungsauslösung
2: Dauerhaft 10% Helligkeit, bei Bewegung 100%
3: Dauerhaft 10% Helligkeit
Lieferumfang:
Leuchte + Montagematerial + Handblatt
Weitere Informationen:
Leistung:
7 W
Tiefe:
181 mm
Höhe:
540 mm
Breite:
146 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
440 g
Leuchtmittel-Typ:
LED-Modul
Raum:
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
4100 K
Betriebsspannung:
4 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Lichtstrom Gesamt:
1100 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
Solar-Gartenleuchte mit Bewegungsmelder
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
III
Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, bewegungsmelder ip54, automatik schalter, bewegungsmelder weiss, Brilliant, Joplin, Außendeko, Außendekoration
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,63*
€ 34,83*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 24,61*
€ 34,84*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 42,75*
€ 57,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.