Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries M452 Dockingstation Rundzellen-Ladegerät NiMH Micro (AAA), Mignon (AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V873403
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPRCKCHM452D457
EAN/GTIN:
     4891199223457
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Schlanke, schnellere Ladegeräte mit intelligenten Sicherheits- und technischen Merkmalen, das bis zu 8 AA- oder AAA-Akkus gleichzeitig auflädt. Die robuste Kassette dient auch als Batteriehalter, in dem die Akkus sicher aufbewahrt werden können.
Jedes Ladegerät lädt 2 Akkus in ca. 2 Stunden oder 4 Akkus in ca. 4 Stunden über einen USB-Anschluss vollständig auf (AA-Akkus mit 2100 mAh). Die LED-Anzeige in zwei Farben zeigt den Ladestatus an und meldet, ob Einwegbatterien oder schlechte Akku eingelegt wurden Neu bei diesem Ladegerät ist die Funktion ""Akkustatusüberprüfung"". Mit dieser Funktion können Sie schnell und einfach überprüfen, ob Ihre Akkus noch ausreichend gefüllt sind oder nachgeladen werden müssen. Auf diese Weise vermeiden Sie unerwartete Situationen mit leeren Akkus und vermeiden es, Ihre Akkus unnötig aufzuladen.
Weitere Sicherheitsdetails sind der automatische stromabschaltende Timer und die -dV-Vollladungserkennung, die helfen, Überladung, Überspannung und Kurzschlüsse sowie eine Beeinträchtigung der Akkulebensdauer zu verhindern.
Dieses vielseitige Ladegerät funktioniert über USB oder jedes GP RECYKO-Ladedock (speziell für die RECYKO-Ladegeräte der Modelle B441 und M452 entwickelt). 4 AA 2600 mAh Akkus werden mitgeliefert, so sind Sie mit dieser optimalen Ladelösung bestens gerüstet.

GP RECYKO Speed Ladedockingstation (USB) D851 8-fach NiMH mit LCD Lade-/ Statusanzeige
Eine fortschrittliche Ladestation, in der 2 RECYKO-Ladegeräte gleichzeitig platziert werden können, also mehr Ladevorgänge in der gleichen Zeit!
Die Ladegeräte müssen vertikal in der Ladestation platziert werden, die über einen USB-Anschluss mit Strom versorgt wird. Durch die Möglichkeit, 2 RECYKO-Ladegeräte zu platzieren, können 8 Akkus gleichzeitig aufgeladen werden. Ideal für den Gebrauch zu Hause und im Büro, dank seines einzigartigen platzsparenden Designs. Sobald die Ladegeräte eingesteckt sind, zeigt der LCD-Bildschirm der Ladestation den Ladestatus und den Zustand der Akkus an.
Diese Ladestation funktioniert perfekt mit den neuen GP RECYKO-Ladegeräten (Modelle B441 und M452), so dass diese Kombination die beste Wahl zum Aufladen von AA- und AAA-Akkus ist.
Features:
Lädt bis zu 8 Akkus
USB Docking-Ladestation
Inkl. 8x ReCyko Mignon-Akkus 2600mAh
Lieferumfang:
2x Ladegerät M452
Ladestation D851
8x GP RECYKO AA-Akkus 2600mAh
Micro USB-Ladekabel
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Länge:
68 mm
Breite:
78 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) + Mignon (AA)
Passender Akku:
NiMH
Gewicht:
52 g
Ladekanäle/ -schächte:
8
Akkus im Lieferumfang:
inkl. Akkus
Mignon:
8
Micro:
8
Max. Ladestrom pro Schacht:
1100 mA
Ladegeräte-Besonderheiten:
Minus-Delta-U Abschaltung + Akkuerkennung + Temperaturüberwachung + Timer-Abschaltung
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,70*
ab € 46,07*
€ 58,72*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 46,42*
€ 60,21*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 47,38*
€ 60,40*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 47,71*
€ 60,95*
8 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 55,23*
€ 61,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.