| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V896133 Herst.-Nr.: 5000009100029 EAN/GTIN: 4003530259449 |
| |
|
| | |
| Einsatz: Universell im Innen- und Außenbereich ohne direkte Bewitterung. SPAX-exklusive WIROX-Oberfläche: höherer Korrosionsschutz gegenüber herkömmlicher blanker Verzinkung als nach Norm gefordert
Made in Germany: TÜV zertifiziert. Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung für Schrauben als Holzverbindungsmittel in tragenden Holzkonstruktionen (ETA-12/0114) Lieferumfang: 4.0 x 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 4.5 x 50 mm, 60 mm, 70 mm, 5.0 x 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 6 x 80 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 5900 Teilgewinde Schrauben in Pappverpackung. Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Kombi-Schrauben-Sortiment |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |