Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 23SA082 Sortimentskasten (L x B x H) 20 x 13.5 x 4.5cm Anzahl Fächer: 8 variable Unter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V906503
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23SA082
EAN/GTIN:
     4260732284963
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Diese Serie aus transparenten, schliessbaren Kunststoff-Sortierboxen eignet sich optimal für Kleinteile und Bauteile. Durch die transparente Ausführung ist es möglich, von aussen schnell und sicher den Inhalt und die jeweilige Anzahl zu erfassen. Der Clip-Verschluss sorgt für einen sicheren Halt des Deckels bei Lagerung oder Transport.
Features:
Stabile Sortimentsbox aus Polypropylen
Transparente Ausführung
Temperaturstabil bis 70 °C
Lieferumfang:
Sortimentsbox 20x13,5x4,5 cm 8 Fächer (flexibel)
Weitere Informationen:
Höhe:
4.5 cm
Länge:
20 cm
Breite:
13.5 cm
Typ:
23SA082
Fächer:
8
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Transparent
Besonderheiten:
variable Unterteilung
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Sortimentskasten
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten 8 fächer, sortierkasten, Quadrios, kleinteilemagazin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.