| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V910373 Herst.-Nr.: DCE089D1G18-QW EAN/GTIN: 5054905288563 |
| |
|
| | |
| Dewalt DCE089D1G18-QW 3x360 Multilinien Laser Gruen 18V Features: Produktstärken:Kompatibel mit 12V und 18V XR Akkus und somit auch dem Linienlaser System Laserdiode Grün, Laserklasse 2, 510-530nm 3x360° selbstnivellierende Linien (1x horizontal, 2x vertikal) Einstellknopf zur Durchführung von manueller Feineinstellung auf horizontaler Achse, um vertikalen Balken zu bewegen Genauigkeit von +/- 3mm @ 10m Besser Strahlsichtbarkeit durch grüne Laserstrahldiode Drehbare Magnethalterung zum Befestigen des Lasers an Metallflächen Pendelsperre hilft Schäden an internen Komponenten zu verhindern Reichweite 35m (50m mit Detektor) Pulsmodus permanent Kompensationsbereich +/- 4° Nivellierungszeit <=5s IP54 Klassifizierung Gewinde 1/4" & 5/8" Weitere Informationen: | | Typ: | DCE089D1G18-QW | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Multilinienlaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser, DEWALT, nivellier, nivellierlaser |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 517,82* | € 586,16* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 532,28* | € 586,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 566,60* | € 620,19* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 527,21* | € 621,53* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 595,64* | € 649,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|