Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCB1104H2-QW Werkzeug-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V910733
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB1104H2-QW
EAN/GTIN:
     5035048807422
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Akku für Werkzeug
Dewalt DCB1104H2-QW Akku-Kit (2x 18V/5Ah PS plus DCB1104)
Features:
Produktstärken:DCBP518: 18 Volt / 5,0 Ah Powerstack Akku
Einsetzbar in alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
Verfügt gegenüber konventionellen Rundzellen-Akkus bei gleichem Spannungsniveau und vergleichbarer Kapazität über folgende Vorteile:
1. Deutlich höhere Kraftentfaltung der Maschine bei bestimmten Anwendungen aufgrund eines effizienteren Stromfluss infolge geringerer Innenwiderstände Geringeren
2. Spürbar längere Laufzeit pro Akku-Ladung
3. Höhere Anzahl an Ladezyklen und damit längere Lebensdauer durch effizientere Temperaturkontrolle sowie bessere Möglichkeit der Wärmeableitung infolge der großflächigen, ebenen Außenform der Zellen bzw. dem optimalen Oberflächen- / Volumenverhältnisses
Kein Memory-Effekt und geringste Selbstentladung gewährleisten problemlosen Langzeiteinsatz
Optimal geeignet für den harten Alltagseinsatz durch robustes Akku-Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Zellen
Geringste Übergangswiderstände bei der Verbindung der
Weitere Informationen:
Größe:
Spezial-Akku
Typ:
DCB1104H2-QW
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 258,81*
€ 294,37*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,83*
€ 294,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 268,60*
€ 295,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,94*
€ 296,25*
Frei Haus
ab € 271,09*
€ 305,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,37*
€ 350,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,74*
€ 348,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,79*
€ 344,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,74*
€ 335,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,86*
€ 327,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,81*
€ 307,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCB1104D2-QW
ab € 125,98*
Ähnlich
DeWalt
DCB1104P2-QW
ab € 137,10*
Ähnlich
DeWalt
DCB1104P3-QW
ab € 201,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.