Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suntan TSR-065-104-R TSR-065-104-R Trimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V911783
Hersteller:
     Suntan
Herst.-Nr.:
     TSR-065-104-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TSR-065-104-R
Toleranz ±:
30 %
RM:
5 mm
Nennleistung:
0.1 W
Produkt-Art:
Trimmer
Anzahl Umdrehungen:
1
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, potentiometer, Suntan, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0711*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1057*
€ 0,1258
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1033*
€ 0,1229
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1011*
€ 0,1203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0945*
€ 0,1125
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0891*
€ 0,106
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.