Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suntan TSR-065-102-R TSR-065-102-R Trimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V912683
Hersteller:
     Suntan
Herst.-Nr.:
     TSR-065-102-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TSR-065-102-R
Toleranz ±:
30 %
RM:
5 mm
Nennleistung:
0.1 W
Produkt-Art:
Trimmer
Anzahl Umdrehungen:
1
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, potentiometer, Suntan, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0719*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1056*
€ 0,1257
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1039*
€ 0,1236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1023*
€ 0,1217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,1116
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0898*
€ 0,1069
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,0856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.