| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V913193 Herst.-Nr.: FMST82967-9 EAN/GTIN: 3253569829675 |
| |
|
| | |
| Stanley FMST82967-9 PRO-STACK Organiser Duo-Pack Features: PRO-STACK™ Organiser Duo-Pack Vielfältig und platzsparend dank der Kombination von insgesamt 10 Sortiereinsätzen unterschiedlicher Größe für kleine Bauteile, Zubehör und längere Werkzeuge Kompatibel mit dem PRO-STACK™ System Verriegelung ermöglicht einfaches Tragen und sicheres Stapeln Den Inhalt immer im Blick dank des durchsichtigen, schlagfesten Deckels aus Polykarbonat Kein Verrutschen mehr: das clevere Deckel-Design hält alle Sortiereinsätze an Ort und Stelle Robuste, rostgeschützte Metallscharniere und stabiler, ergonomischer Tragegriff Weitere Informationen: | | Typ: | FMST82967-9 | Produkt-Art: | Sortimentskoffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, klarsichtmagazin stanley, klarsicht-magazin, STANLEY, kleinteilemagazin, sortierkasten, sortierbox |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,97* | € 68,36* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 53,51* | € 68,90* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,73* | € 98,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|