| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V926573 Herst.-Nr.: 12045 EAN/GTIN: 6975498002703 |
| |
|
| | |
| Die Oclip ist eine kompakte und vielseitige Clip-Taschenlampe mit Licht für den Alltag, die an Gegenstände geclippt, gehängt oder magnetischbefestigt werden kann. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig und reichen vom Wandern über das Ausleuchten von Fotos bis hin zum Sport, Lesen und als Signallicht. Der langlebige Federclip überwindet die Nachteile der Metallermüdung und Verformung herkömmlicher Clips und bietet einen stabileren Halt auch an dickeren Gegenständen. Das Produkt hat eine maximale Helligkeit von bis zu 300 Lumen und unterstützt das Aufladen mit USB-C®. Außerdem verfügt es für zusätzliche Sicherheit über eine Warnfunktion mit Rotlicht. Features: Weißes Licht für den täglichen Gebrauch und rotes Licht für die Nachtsicht Der vielseitige Clip ermöglicht es, die Lampe an Gegenstände zu klemmen, anzuhängen oder magnetisch zu befestigen Leicht und kompakt Lieferumfang: Oclip + USB-C® Ladekabel + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 23 mm | Länge: | 48 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 21 mm | Leuchtdauer: | 30 h | Schutzart: | IPX5 | Gewicht: | 30 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Stromversorgung: | akkubetrieben | Lichtfarbe (Kelvin): | 6500 K | Material: | Aluminium | Anzahl Leuchtmittel: | 2 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Lichtstrom Gesamt: | 300 lm | Produkt-Art: | Mobile Kleinleuchte | Leuchtfarbe: | Kaltweiß + Rot |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,79* | € 69,60* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,17* | € 69,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|