Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1023632 SmartFit™ GS40 Gartenschere 345mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V928953
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1023632
EAN/GTIN:
     6411501120106
Suchbegriffe:
Blumenschere
Gartenschere
Hand-Grasschere
Hand-Rasenkantenschere
Perfekte Rasenkantenpflege mit der Fiskars SmartFit™ Grasschere GS40. Verstellbar und komfortabel.
Features:
Verstellbare Grasschere für präzises Schneiden von Rasenkanten
Zum Trimmen von Rasenkanten und Hecken
Schneidewinkel 180° einstellbar
Ergonomischer Griff mit Fingerschutz
Weitere Informationen:
Höhe:
118 mm
Länge:
345 mm
Breite:
34 mm
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Gartenschere
Weitere Suchbegriffe: Hand-Rasenschere, Handrasenschere, gartenschere fiskars, hand rasenkantenschere, Fiskars, SmartFit™ GS40
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 14,82*
€ 21,08*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,64*
€ 23,49*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 19,83*
€ 27,93*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 24,61*
€ 31,85*
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 25,25*
€ 32,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.