Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek 7X.SA.1.IT Kreuz-Pinzette 1 Stück 7X 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V931313
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     7X.SA.1.IT
EAN/GTIN:
     7640144712273
Suchbegriffe:
Gegenarmpinzette
Kreuzpinzette
Präzisionspinzette gekreuzt
Spannpinzette
Pinzetten des Typs 7X mit umgekehrter Wirkrichtung eignen sich für Anwendungen, bei denen ein flaches Bauteil fest gehalten werden muss und gleichzeitig eine maximale Sicht gewährleistet werden soll. Die umgekehrte Wirkung hilft, das Bauteil fest in einer Ruheposition zu halten.
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Breite:
12 mm
Spitzen-Größe:
12 mm
Material:
Edelstahl
Mengenangaben:
1 Stück
Material-Eigenschaft:
rostfrei + antimagnetisch + säurebeständig
Produkt-Art:
Kreuz-Pinzette
Typ:
7X
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,11*
€ 46,83*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 34,73*
€ 46,84*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 73,52*
€ 93,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.