Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek 249CFR.SA.1.IT Pinzette 1 Stück 249CF 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V931873
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     249CFR.SA.1.IT
EAN/GTIN:
     7640144713126
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Die Kunststoffpinzette Typ 249CF mit austauschbarer Spitze eignet sich für Anwendungen, bei denen ein Bauteil fest gehalten werden muss. Der kohlenstofffaserverstärkte ESD-Kunststoff verleiht der Pinzette ESD- und kratzfeste Eigenschaften.
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Breite:
10 mm
Spitzen-Größe:
10 mm
Material:
Edelstahl + Kunststoff
Mengenangaben:
1 Stück
Material-Eigenschaft:
rostfrei + antimagnetisch + säurebeständig
Produkt-Art:
Pinzette
Besonderheiten:
Spitze austauschbar
Typ:
249CF
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 16,95*
€ 22,67*
€ 8,95*
ab € 16,59*
€ 22,70*
€ 18,90*
ab € 18,01*
€ 23,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,55*
€ 28,57*
€ 5,95*
ab € 19,81*
€ 28,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A249CF
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.