| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V935113 Herst.-Nr.: 1260-0010 EAN/GTIN: 4013674194544 |
| |
|
| | |
| Der unnötige Standby-Stromverbrauch der vielen elektrischen Geräten des täglichen Lebens wird alleine in Deutschland auf über 20 Mrd. kWh geschätzt. Bei einem normalen Haushalt können rund 10 - 20 % des Gesamtverbrauchs auf dieses Konto gehen. Die zeitgesteuerte Steckdose Countdown Timer AES1.3 trennt die angeschlossenen Verbraucher (z. B. Heizlüfter, Bügeleisen, Pumpen, Drucker, Kopierer, Kaffeemaschinen und viele andere Energieverbraucher) nach einer voreingestellten Betriebszeit (15 Min. - 6 Std.) automatisch vom Netz. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern spart bares Geld. Die Bedienung ist denkbar einfach: Mit einer Taste kann die verbleibende Betriebszeit eingestellt werden. Wählbar sind 15 Min./30 Min./1 Std./2 Std./4 Std./6 Std. Die Wiederholungstaste stellt mit einem Knopfdruck das vorher gewählte Programm zur gleichen Zeit am darauf folgenden Tag wieder her. Die On/Off Taste schaltet die Steckdose manuell, ohne Zeitprogramm. Die Belastung entspricht mit max. 3680 W/16 A der vollen Leistung einer haushaltsüblichen 230-V-Steckdose. Features: Trennt Verbraucher nach einer voreingestellten Betriebszeit (15 Min. – 6 Std.) automatisch vom Netz Spart Energie, Geld und schont die Umwelt Einfachste Bedienung mit nur einer Taste 15 Min./30 Min./1 Std./2 Std./4 Std./6 Std. Betriebszeit einstellbar Wiederholungstaste für täglich gleiche Schaltungen On/Off Taste für manuelles Schalten Lieferumfang: Countdown-Zeitschaltuhr Countdown Timer AES1.3 + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 78 mm | Höhe: | 77 mm | Breite: | 80 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Schutzart: | IP20 | Anzeige: | digital | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Schaltstrom (max.): | 16 A | Besonderheiten: | Countdown-Funktion | Herstellerfarbe: | Weiß | Max. Schaltleistung: | 3680 W | Produkt-Art: | Countdown Timer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4013674201594, Ansmann, AES13 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,57* | € 14,06* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,23* | € 14,07* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,85* | € 20,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|