Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1260-0013 Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm 3680W IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V935153
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1260-0013
EAN/GTIN:
     4013674194599
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Die ANSMANN Outdoor Zeitschaltuhr AES7 ist auf 15 Minuten genau einstellbar und nutzt nur dann Energie, wenn sie benötigt wird. Man kannst bis zu 48 Ein-/Ausschaltungen am Tag einstellen.
Ob Bewässerung, Beleuchtung oder Sicherheitstechnik - im Außenbereich lohnt es sich, den Strom zeitabhängig zu schalten.
Einfach mit in deine (Wand-)Steckdose gesteckt, kannst du den Zeitschalter schon in Betrieb nehmen. Der Timer lässt dich deine Geräte kinderleicht automatisieren!
Unsere Timer Steckdose ist dank der Schutzklasse IP44 auch gegen Regen und Gießwasser geschützt, sodass du dir keine Sorgen um den Anschluss machen musst!
Features:
24-Stunden Zeitschaltuhr
Kinderleichte, mechanische Programmierung
IP44 spritzwassergeschütztes Gehäuse
Transparente Schutzklappe
Erhöhter Berührungsschutz
Lieferumfang:
Zeitschaltuhr + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
85 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
90 mm
Schutzart:
IP44
Anzeige:
analog
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltzyklus:
Tagesprogramm
Schaltstrom (max.):
16 A
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Schaltleistung:
3680 W
Produkt-Art:
Zeitschaltuhr
Weitere Suchbegriffe: analoge zeitschaltuhr ip44, schaltuhr ip44, ansmann schaltuhr, Ansmann, AES7
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,73*
€ 12,55*
€ 5,50*
ab € 8,15*
€ 12,55*
2 Tage
53
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 17,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.