Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Paneelsäge 216mm 1600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V937803
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWS771-QS
EAN/GTIN:
     5035048644850
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Dewalt DWS771-QS El. Paneelsaege 216 mm, 1600 Watt
Features:
Produktstärken:Sehr kompakte und leichte Paneelsäge mit leistungsstarkem Motor
Elektronische Motordrehzahl-Steuerung
Exakte Schnitte und perfekt ausgeleuchteter Arbeitsbereich durch patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
AirLock-kompatibler Anschluss für eine effektive Staubabsaugung
Verschiebbarer linker Werkstückanschlag ermöglicht sowohl die sichere Bearbeitung kleiner Werkstücke, als auch problemlose Neigungsschnitte
Einfache Bearbeitung großer Werkstücke bei höchster Präzision durch innen liegenden Posaunenauszug mit hochwertigen SKF Gleit- und Kugellagern
Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
Effektive 3-Punkt-Staubabsaugung für ein sauberes Arbeitsumfeld
Ins Gehäuse eingelassene Spindelarretierung
Einfacher Transport durch sichere Verriegelungsfunktion des Auszuges und des Sägekopfes
Weitere Informationen:
Leistung:
1600 W
Sägeblatt-Durchmesser:
216 mm
Produkt-Art:
Paneelsäge
Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge dewalt, kapp- und gehrungssäge, DEWALT, Kreissäge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 587,32*
€ 651,58*
Lager 615
Frei Haus
ab € 589,72*
€ 654,64*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,83*
€ 661,67*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 600,90*
€ 670,18*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,07*
€ 677,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,64*
€ 779,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,46*
€ 749,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 629,15*
€ 748,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,60*
€ 720,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,36*
€ 709,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,72*
€ 701,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE7023
ab € 270,84*
Zubehör
DeWalt
DE7025
ab € 49,94*
Zubehör
DeWalt
DE7033
ab € 141,61*
Zubehör
DeWalt
DT4286-QZ
ab € 54,51*
Zubehör
DeWalt
DT4350-QZ
ab € 49,00*
Zubehör
DeWalt
DT4320-QZ
ab € 47,94*
Zubehör
DeWalt
DE7035-XJ
ab € 102,02*
Zubehör
DeWalt
DE1000-XJ
ab € 114,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.