Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Akku-Paneelsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V937933
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS365N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048630495
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Dewalt DCS365N-XJ Akku-Paneelsaege 18V, 184 mm
Features:
Produktstärken:Kompakte und leichte Akku-Paneelsäge in robuster Bauweise, ideal für die Montage
Durchzugstarker, lüftergekühlter Motor mit ausreichend Leistungsreserven auch für harte Anwendungen
Lange Akku-Laufzeit mit ausreichend Kapazität für bis zu 200 Schnitte (mit 5,0 Ah in Weichholz, 75 x 50 mm)
Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exaktes Arbeiten und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereiches
Einfache Gehrungs- und Neigungsschnellverstellung durch Fixrasten für Standardwinkel
Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig als Verbreiterung der Werkstückauflage dienen
Höchste Präzision auch bei maximaler Schnittkapazität durch doppelten, staubgeschützten Posaunenauszug
Neues Anschlagdesign für perfekte Führung in allen Winkeleinstellungen auch bei großen Werkstücken
Servicefreundlich durch austauschbare Kohlebürsten
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Akku-Paneelsäge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 409,69*
€ 463,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 412,55*
€ 465,74*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,28*
€ 469,08*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,74*
€ 493,34*
Lager 615
Frei Haus
ab € 436,23*
€ 493,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,34*
€ 587,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,68*
€ 569,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 476,99*
€ 567,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,73*
€ 537,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,46*
€ 527,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,23*
€ 519,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCS727N-XJ
ab € 751,20*
Ähnlich
DeWalt
DCS777N-XJ
ab € 508,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.