Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke FW330506CC CEE Stecker 32A 5polig 200 V, 415V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V938083
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW330506CC
EAN/GTIN:
     4015609284887
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Stecker
cee-stecker

Features:
CEE NEO Kupplung One-Touch 32A 5P 6h
Schutzart IP54
mit Käfigzugfeder-Technik
Lieferumfang:
CEE NEO Kupplung One-Touch 32A 5P 6h + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Länge:
360 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
180 mm
Nennspannung:
200 + 415 V
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
CEE-Kupplung 32 A 5polig
Produkt-Art:
CEE Stecker
Weitere Suchbegriffe: Walther Werke, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 8,81*
€ 12,46*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,65*
€ 12,48*
2 Tage
9
1
€ 5,90*
ab € 8,95*
€ 12,65*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,94*
€ 12,65*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,42*
€ 13,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.