Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiWatch 300513646 HWT-B150-M(2,8mm) AHD, HD-CVI, HD-TVI, Analog-Überwachungskamera 2560 x 1944


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V939113
Hersteller:
     HiWatch
Herst.-Nr.:
     HWT-B150-M(2,8mm)
EAN/GTIN:
     6931847156800
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
HiWatch 5 MP Mini-Bullet Turbo HD Kamera.
Features:
5MP CMOS Sensor
Outdoor EXIR Bullet
Unterstützt HD-TVI/AHD/CVI/CVBS Videosignal
Lieferumfang:
Inkl. Bohrschablone + Kurzanleitung + Schrauben + Dübel.
Hinweise:
Kein Netzteil enthalten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
165 mm
Höhe:
62 mm
Breite:
58 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Betriebstemperatur:
-40 - 60 °C
Schutzart:
IP66
Gewicht:
230 g
Blickwinkel:
85 °
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs
Signal-Standard:
AHD + HD-CVI + HD-TVI + Analog
Auflösung vertikal:
1944 Pixel
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Brennweite:
2,8 mm
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
IR-Reichweite (max.):
20 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.01 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: überwachungskamera outdoor, bullet kamera, überwachungskamera brennweite 2,8mm, HiWatch, HWT-B150-M(2, 8mm), 300513646
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.