Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiWatch HWD-5104MH(S) 300225479 4-Kanal (AHD, Analog, IP, HD-TVI, HD-CVI) Digitalrecorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V939123
Hersteller:
     HiWatch
Herst.-Nr.:
     HWD-5104MH(S)
EAN/GTIN:
     6941264054696
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
HiWatch Lite Series 4-Kanal DVR bis 2 MP.

Hikvision bringt eine völlig neue eDVR-Serie auf den Markt. Dank der integrierten Solid-State-Laufwerktechnologie von Hikvision verbraucht die eDVR-Serie weniger Strom als je zuvor, was Ihre Kosten und Zeit erheblich reduziert.

Darüber hinaus unterstützen alle Turbo HD GT DVRs von Hikvision jetzt die Motion Detection 2.0, die Personen oder Fahrzeuge über jeden analogen Kanal erkennt und sich auf echte Sicherheitsbedrohungen konzentriert. Benutzer können Videoaufnahmen schnell nach dem Aussehen von Personen oder Fahrzeugen während eines bestimmten Zeitraums durchsuchen. Die DVRs mit AcuSense Technologie sind in der Lage, Video-Content-Analysen (VCA) durchzuführen, um den Überwachungsbereich beim Perimeterschutz einzugrenzen, Gesichter zu erkennen und zu vergleichen, um detailliertere Ergebnisse zu erhalten.
Features:
4 x Turbo HD/AHD/Analog Signaleingänge
4-ch Video- & 1-ch Audio-Eingang
1-ch IP Video-Eingang via Netzwerk
HDMI- & VGA-Ausgang
1 SATA interface
Lieferumfang:
inkl. Netzteil + USB-Maus + Kabel für Festplatte + Schrauben für Festplatte
Hinweise:
Keine Festplatte enthalten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
222 mm
Höhe:
45 mm
Breite:
260 mm
Kanäle:
4
Gewicht:
1 kg
Signal-Standard:
AHD + Analog + IP + HD-TVI + HD-CVI
Speicher aufrüstbar bis:
4 TB
eingebauter Speicher:
ohne
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Eingänge:
BNC
Ausgänge:
HDMI + VGA
Produkt-Art:
Digitalrecorder
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, dvr recorder, HiWatch, 300225479, DVR, Digitalrecorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.