Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiWatch 300513711 HWT-B250(2.8mm) AHD, HD-CVI, HD-TVI, Analog-Überwachungskamera 2560 x 1944 Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V939353
Hersteller:
     HiWatch
Herst.-Nr.:
     HWT-B250(2.8mm)
EAN/GTIN:
     6931847164867
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
HiWatch 5 MP Bullet Turbo HD Kamera.
Features:
5MP CMOS Sensor
Outdoor EXIR Bullet
Unterstützt HD-TVI/AHD/CVI/CVBS Videosignal
Lieferumfang:
Inkl. Bohrschablone + Kurzanleitung + Schrauben + Dübel.
Hinweise:
Kein Netzteil enthalten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
230.8 mm
Höhe:
75.4 mm
Breite:
87.2 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Betriebstemperatur:
-40 - 60 °C
Schutzart:
IP66
Gewicht:
415 g
Blickwinkel:
85.5 °
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs
Signal-Standard:
AHD + HD-CVI + HD-TVI + Analog
Auflösung vertikal:
1944 Pixel
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Brennweite:
2,8 mm
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
IR-Reichweite (max.):
40 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.01 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: überwachungskamera outdoor, bullet kamera, überwachungskamera brennweite 2,8mm, HiWatch, 300513711, Überwachungskameras
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 59,07*
€ 76,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,94*
€ 76,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.