Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Z-Diode BZS55C2V7 RXG Gehäuseart (Halbleiter) 1206 Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V945603
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZS55C2V7 RXG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
SMD-Z-Diode 0,5W 2,7V 1206
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
BZS55C2V7 RXG
Montageart:
Leiterplattenmontage
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Durchlassspannung U(F):
1.50 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Gehäuse:
1206
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, smd diode, Taiwan Semiconductor, z diode, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
50
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0517*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,07*
€ 0,08*
10
€ 6,90*
ab € 0,0285*
€ 0,1041*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.