| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-V948003 Herst.-Nr.: 76298 EAN/GTIN: 5702017590165 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erwecke die Superhelden-Action aus den Marvel-Filmen zum Leben mit der detailgetreuen und voll beweglichen Iron Spider-Man Baufigur (76298) für Jungen und Mädchen ab 8 Jahren.
Dieser bewegliche Superheld ist 27 cm groß und hat bewegliche Gelenke an Schultern, Armen, Hüften und Beinen, damit die Kinder die Figur in dynamische Abenteuer und Rollenspiele schicken können. Die Figur trägt die von Tony Stark entwickelte Iron Spider-Man Hightech-Rüstung mit 4 voll beweglichen zusätzlichen Armen. Für zusätzlichen digitalen Bauspaß können Baumeister in der intuitiven LEGO Builder App 3D-Ansichten des Modells vergrößern und drehen und ihren Baufortschritt verfolgen.
LEGO Marvel Spider-Man Bauspielzeuge fördern das fantasievolle Spielen mit coolen Charakteren und authentischem Zubehör, das die ikonischen Superhelden zum Leben erweckt. Dieses LEGO Set ist ein tolles Marvel-Geschenk für Kinder ab 6 Jahren, Jungen und Mädchen, die Avengers und coole Rollenspiel-Spielzeuge lieben Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Iron Spider-Man Baufigur | Altersklasse: | ab 8 Jahre | LEGO Teile: | 303 | Produkt-Art: | LEGO® MARVEL SUPER HEROES | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Marvel Super Heroes, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 20,17* | € 28,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 26,36* | € 36,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|