| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V948063 Herst.-Nr.: 76284 EAN/GTIN: 5702017590332 |
| |
|
| | |
| Lass dein Kind mit der beweglichen LEGO Marvel Green Goblin Baufigur (76284) die Abenteuer aus den Marvel Filmen nachstellen. Der ultimative Spider-Man Schurke ist ein tolles Bauspielzeug für Kinder ab 8 Jahren.
Dieses Marvel Sammel-Bauspielzeug bietet jungen Superhelden nicht nur riesigen Bau- und Spielspaß, sondern ist auch ein spektakulärer Hingucker zum Ausstellen. Dank beweglicher Gelenke an Schultern, Armen, Hüften und Beinen kann dein Kind die Figur in coole Actionposen bringen und in spannende Missionen schicken. Der detailgetreu nachgebildete Green Goblin steht auf seinem berühmten Gleiter und hat 2 Kürbisbomben. Die Bomben passen entweder in seine Hände oder in das Staufach hinten im Gleiter. Dieses Spielzeug eignet sich perfekt für eigenständige Rollenspiele und die Action-Figur ist eine großartige Dekoration für das Kinderzimmer. Die intuitive LEGO Builder App bietet zusätzlich digitalen Bauspaß. In der App können Baumeister 3D-Ansichten des Modells vergrößern und drehen und ihren Baufortschritt verfolgen.
Das umfangreiche Sortiment an LEGO Marvel Superhelden-Bauspielzeug bietet Kindern endlose Möglichkeiten zum fantasievollen Bauen und Spielen. Dieses Set ist ein tolles Geschenk zum Thema Marvel für Jungen und Mädchen ab 8 Jahren und für Kinder, die Superhelden und Spider-Man Figuren lieben. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Green Goblin Baufigur | Altersklasse: | ab 8 Jahre | LEGO Teile: | 471 | Produkt-Art: | LEGO® MARVEL SUPER HEROES | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Marvel Super Heroes, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,99* | € 30,16* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,66* | € 36,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|