| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-V981253 Herst.-Nr.: 10418 EAN/GTIN: 5702017583587 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schick dein Kleinkind mit LEGO DUPLO Disney Elsa und Bruni im Zauberwald (10418) in eine faszinierende Welt voller Abenteuer. Dieses LEGO Eiskönigin-Spielzeug für Kinder ab 2 Jahren stellt den Zauberwald aus dem Disney Film Die Eiskönigin 2 dar und beinhaltet vertraute Figuren: Elsa, den Salamander Bruni und das magische Wasserpferd, den Nokk.
Wenn Kleinkinder spannende Filmszenen nachstellen oder sich eigene Abenteuer ausdenken, entwickeln sie die Fähigkeit zur Selbstdarstellung! Coole Details laden zu fantasievollen Geschichten mit diesem fantasievollen Vorschule-Spielzeug ein. Elsas Schneekristall leuchtet den Freunden im Dunkeln den Weg. Brunis Flammenelement taucht auf, wenn sich der baubare Erdriese nähert. Doch die Frozen-Figuren werden Freunde, als sie erkennen, dass alle Wesen die Natur im Gleichgewicht halten. Die Elsa-Figur steigt auf den Nokk, um im wirbelnden Herbstlaub zu ihrem nächsten Abenteuer zu entschwinden.
Dieses LEGO DUPLO Disney Princess Spielzeug zum Film Die Eiskönigin 2 stellt eine baubare Filmszene dar und lässt Eltern und Betreuungspersonen wichtige Entwicklungsschritte von Kleinkindern miterleben. Das macht es zu einem tollen Geschenk für 2-Jährige Mädchen und Jungs. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Elsa und Bruni im Zauberwald | Altersklasse: | ab 2 Jahre | LEGO Teile: | 31 | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 19,11* | € 26,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 19,30* | € 26,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 20,47* | € 28,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 25,32* | € 34,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|