| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-V981293 Herst.-Nr.: 10417 EAN/GTIN: 5702017583570 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LEGO DUPLO Disney Mack beim Rennen (10417) ist ein Modell zum Bauen und Spielen für Kleinkinder, das auf der Filmreihe Cars von Disney und Pixar basiert. Das Fahrzeug-Spielzeug für 2-Jährige beinhaltet einen baubaren roten Spielzeug-Abschleppwagen.
Dein Kleinkind kann dem Cars Mack Truck helfen, alle Teile für Lightning McQueens nächsten Boxenstopp bereitzulegen. Dein Kind kann beispielsweise Lightnings neuen Motor mit dem Schraubenschlüssel tunen. Dann hilft es dem LEGO Truck, Lightnings Fahrzeugdaten am Computer zu überprüfen und sich zu vergewissern, dass das LEGO DUPLO Spielzeug-Auto ab 2 Jahren perfekt abgestimmt ist, um die anderen Flitzer zu schlagen.
LEGO DUPLO Disney and Pixar’s Cars Bauspielzeuge beinhalten vertraute Figuren, coole Kulissen und faszinierende Funktionen, um Familien spannende Geschichten mit den LEGO Autos aus den Filmen darstellen zu lassen. Beim gemeinsamen Spielen können Eltern unschätzbare Entwicklungsschritte ihrer kleinen Rennmechaniker miterleben. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Mack beim Rennen | Altersklasse: | ab 2 Jahre | LEGO Teile: | 14 | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 11,64* | € 16,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 11,75* | € 16,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 14,20* | € 19,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 14,52* | € 19,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|