| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V981873 Herst.-Nr.: 42179 EAN/GTIN: 5702017584133 |
| |
|
| | |
| Das LEGO Technic Sonne Erde Mond Modell (42179) ist ein Spielset, das wissbegierige Kinder ab 10 Jahren sehr viel Wissenswertes über unser Sonnensystem entdecken lässt. Das interaktive Set veranschaulicht auf verständliche Weise unterschiedlichste Phänomene wie die Umlaufbahnen von Erde und Mond, die Anziehungskraft der Erde und den Einfluss der Rotationen auf die Jahreszeiten. Jungen und Mädchen können unter anderem an einer Kurbel drehen, um die Himmelskörper rotieren zu lassen. Aufgedruckte Monate und Mondphasen zeigen die Bewegung von Erde und Mond im Verhältnis zur Sonne im Laufe eines Jahres. Dieses Set ist ein faszinierendes Geschenk für Kinder, die Spielzeugplaneten lieben. Schau dir auch unbedingt die anderen separat erhältlichen LEGO Technic Weltraum-Spielsets an. LEGO Technic Bausets für Kinder überzeugen durch realistische Details, die jungen LEGO Baumeisterinnen und Baumeistern technische Konzepte ganz spielerisch näherbringen. Und die LEGO Builder App nimmt dein Kind auf ein ebenso einfaches wie intuitives Bauabenteuer mit. Die App lässt dein Kind digitale 3D-Modellansichten vergrößern und drehen, seine Sets speichern und seinen Baufortschritt verfolgen. Hinweise: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sonne Erde Mond Modell | Altersklasse: | ab 10 Jahre | LEGO Teile: | 526 | Produkt-Art: | LEGO® TECHNIC | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Technic, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 48,61* | € 61,99* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 51,30* | € 65,10* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 51,35* | € 65,10* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 51,87* | € 66,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 54,92* | € 69,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|