Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 117/323/TB25 Hand-Multimeter, Stromzange digital inkl. Prüfkabel, inkl. Tasche CAT III 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V989203
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5592565
EAN/GTIN:
     0195112122495
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Kompaktes Echteffektiv-Messgerät für den industriellen Einsatz. Das Fluke 117 ist das ideale Messgerät für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Geschäftsgebäude, Krankenhäuser oder Schulen. Das Modell 117 ermöglicht die berührungslose Spannungsprüfung und spart auf diese Weise Zeit.

Echteffektivwertmessungen und optimierte Ergonomie machen die Strommesszangen der 320 Serie zu den wichtigsten Messgeräten für Installation und Fehlersuche in industriellen und gebäudetechnischen Anwendungen. Das Modell Fluke 323 eignet sich hervorragend für Strommessungen bis zu 400 A in beengten Schaltschränken.
Features:
Multimeter 20 A (30 s), 10 A dauerhaft, Widerstand, Durchgang, Frequenz und Kapazität
Stromzange Wechselstrommessungen bis zu 400 A, Gleich-/Wechselspannungsmessungen bis 600 V
Lieferumfang:
1x Stromzange
1x Multimeter
1x Tasche
1x Prüfkabel
1x Magnet mit Bandbefestigung
1x Kunststoff mit Bandbefestigung
1x Nylonband
1x 2-Pack Testkabel-Adapter (in Plastikbeutel)
1x Handbuch Multimeter
1x Handbuch Stromzange
1x REG-Karte
1x ISO 9001-Karte
1x WEEE-Karte
1x TPAK Anleitungskarte
1x TB25 Werkzeugtasche
Weitere Informationen:
Höhe:
167 mm
Breite:
84 mm
Gewicht:
550 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
1 nF - 9999 µF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
5 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.01 Hz - 50 kHz
Frequenzbereich:
45 Hz - 1 kHz
Besonderheiten:
inkl. Prüfkabel + inkl. Tasche
Grund-Genauigkeit ± %:
0.5 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.001 A
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.001 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Prüfkabel, Prüfleitung, Prüfschnur, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Fluke, 117/323/TB25, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 444,30*
€ 887,84*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 782,15*
€ 887,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,84*
€ 1.056,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,81*
€ 1.029,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 503,62*
€ 599,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,68*
€ 583,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,97*
€ 561,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,30*
€ 528,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.