Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 80109 Ranken Efeu Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W00025
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     80109
EAN/GTIN:
     4250528715535
Suchbegriffe:
Geländebau H0
geländebau h0
Absolut realistisch und maßstäblicher Efeu. Bedrucktes und lasergeschnittenes Papier.
Features:
5 Ranken à 66 mm Länge
Weitere Informationen:
Länge:
330 mm
Farbe:
grün
Bauart (Geländebau-Bäume):
Efeu
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Ranken
Weitere Suchbegriffe: MBZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 7,35*
1 Tag
57
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,36*
6 Tage
57
€ 6,99*
ab € 11,62*
€ 15,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.