Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7497012 LED Lupenleuchte Vergrößerungsfaktor: 1.75 x EEK: F (A - G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W007712
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7497012
EAN/GTIN:
     4064161199504
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
toolcraft lupenlampe
Ein Vergrößerungstool für lichtdurchflutete Detailarbeiten
Für Feinarbeiten an filigranen Objekten sind gute Ausleuchtung und ausreichende Vergrößerung des Arbeitsbereichs maßgebend. Die Toolcraft 800 lm LED 4,5" Vergrößerungsleuchte lässt sich mit ihrer G-förmigen Klemmvorrichtung an jeder Arbeitsplatte bis 5 cm Stärke sicher befestigen und liefert beides: 60 sehr helle, energieeffizienzte SMD LEDs dienen als ausgezeichnete Lichtquelle und die 143 x 105 mm große Linse bringt die nötige Vergrößerung um Faktor 1,75.
Geringer Energieverbrauch
Der Lichtstrom ist nach Bedarf auf 400 oder 800 Lumen einstellbar. Je nach Einstellung benötigt die hochwertige Elektronik der Vergrößerungsleuchte gerade mal 5 beziehungsweise 10 Watt. Und um eingeklemmte Finger zu vermeiden, ist der Gelenkarm mit seinen starken Innenfedern mit einer schützenden Kunststoffverkleidung ummantelt. Zum Lieferumfang gehören die Vergrößerungsleuchte, eine Klemmvorrichtung sowie die Bedienungsanleitung.
Features:
60 sehr helle, energieeffizienzte SMD LEDs
Leichter Positionswechsel dank verstellbarem Schwenkarm 
Mit G-förmiger Klemmvorrichtung in schwerer Ausführung
Lieferumfang:
Vergrößerungsleuchte
Klemmvorrichtung
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
10 + 5 W
Höhe:
460 mm
Länge:
720 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
weiß
Breite:
250 mm
Gewicht:
2.6 kg
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Anzahl LEDs:
60
Befestigungsart:
Tischklemme
Linsengröße, Breite:
105 mm
Linsen-Ø:
143 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
800 lm
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
dimmbar
Lichtstrom Gesamt:
800 lm
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenlampe 6400k, 04064161199504, TOOLCRAFT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,02*
€ 72,11*
2 Tage
235
Frei Haus
ab € 56,02*
€ 72,12*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 126,43*
€ 155,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1526047
ab € 55,13*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6839889
ab € 5,71*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7167603
ab € 44,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.