Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rokuhan 7297039 Z Gleis (mit Bettung) Weiche, elektrisch, links 110mm 13° 490mm 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W00904
Hersteller:
     ROKUHAN
Herst.-Nr.:
     7297039
EAN/GTIN:
     4007246970391
Suchbegriffe:
Gleise
gleise
Das neue Rokuhan-Gleis ist formschön, robust, extrem stabil und leicht zu verlegen. Der Bettungskörper besteht aus einem elastischen Kunststoff, die Schienen sind aus Neusilber gefertigt. Die einzelnen Schienen lassen sich über spezielle Schienenverbinder leicht und sicher zusammenstecken. Die Schienenschuhe aus Metall werden dabei von Kunststoffclips auf der Schienenunterseite unterstützt, die mit einem hör- und spürbaren Klick einrasten. E-Weiche links R490-13° 110 mm + 1 Gleis gerade 110 mm, Bettung links angeschnitten.
Hinweise:
Weichenantrieb nur mit Weichenschalter Best.-Nr.: 498097 oder Fahrregler RC03 Best.-Nr.: 554959 schaltbar.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Ausführung:
Inkl. geradem Gleis, Anschnitt links
Gleisbauart:
Weiche + elektrisch + links
Radius (Modellbahn):
490 mm
Herst.-Teilenr.:
7297039
Baugröße:
Z
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Winkel:
13 °
Produkt-Art:
Z Rokuhan Gleis (mit Bettung)
Weitere Suchbegriffe: Rokuhan
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,23*
€ 55,30*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 42,49*
€ 55,31*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 79,16*
€ 98,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.