Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 08312 Streugras Wiese


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W00936
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     08312
EAN/GTIN:
     4007246083121
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
bäume, hecken und büsche
Die "Wiese" ist in allen Längen verfügbar, also als Streugras mit 1,5 mm und 2,5 mm Länge, als Wildgras mit 6 mm und in der XL-Variante mit 12 mm Länge.Basteltipp: Begrasung Um die beiden kurzen Streugräser (1,5 mm und 2,5 mm) elektrostatisch aufzubringen, ist die NOCH Gras-Spritzdose (Art.-Nr. 08100) ideal. Wenn Sie längere Grasfasern wie das NOCH Wildgras (6 mm) und das Wildgras XL (12 mm) verarbeiten wollen, empfehlen wir Ihnen unseren NOCH Gras-Master (Art.-Nr. 60131). Die elektrostatische Aufladung durch den Gras-Master stellt sicher, dass die Fasern auf dem Untergrund senkrecht stehen. Als Kleber empfehlen wir NOCH Graskleber, den es in zwei Gebindegrößen gibt (Art.-Nr. 61130 mit 250 ml und Art.-Nr. 61131 mit 750 ml).Änderungen der Zusammenstellung, Farb- und Formvarianten vorbehalten.
Features:
Natürliche Farben
Weitere Informationen:
Länge:
2.5 mm
Farbe:
grün
Motiv:
Wiese
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Anwendungsbereiche:
Krippenbau
Herstellerfarbe:
Wiese
Produkt-Art:
Streugras
Weitere Suchbegriffe: NOCH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 4,11*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 4,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,103* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Busch
1153
ab € 6,81*
Sonstiges
tams elektronik
89-00100-01-C
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.