Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik N Peitschenleuchte doppelt Fertigmodell 6495 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W04095
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     6495
EAN/GTIN:
     4026602064956
Suchbegriffe:
Lichttechnik Modellbahn
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
lichttechnik modellbahn
Straßenlaterne im Stil der Epochen III - VI. Ausgestattet mit weißer, stromsparender LED mit annähernd unbegrenzter Lebensdauer. Betriebsspannung: 10-16 V DC/AC.
Features:
Filigrane Bauform
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
54 mm
Leuchten-Typ:
LED
Baugröße:
N
Ausführung:
doppelt
Betriebsspannung:
10 - 16 V DC/AC
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung max.:
16 V
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannungsbereich:
10 - 16 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Modellausführung:
Fertigmodell
Produkt-Art:
Peitschenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Viessmann Modelltechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,03*
€ 16,90*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 12,13*
€ 16,91*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 22,10*
€ 28,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.