Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Light 710024 D Line Steckdosenadapter Hochvolt-Schienensystem-Komponente Stromschiene 3pha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W046002
Hersteller:
     Deko-Light
Herst.-Nr.:
     710024
EAN/GTIN:
     4042943158505
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Mit unserem Steckdosenadapter lassen sich auf einfachste Art und Weise zusätzliche Geräte, Leuchten etc. mit Strom versorgen. In Kombination mit dem »Montageadapter für Zusatzkomponenten« [710054/55/56] lassen sich zusätzliche Scheinwerfer oder andere Geräte [bis 10kg) befestigen und mit Strom versorgen.
Features:
Elegantes Design
Einfach Montage
geeignet für Aufbau und Einbau-System
Verwandelt Stromschienen in einfache Energieverteiler
Max. 1380 W
Weitere Informationen:
Höhe:
103 mm
Länge:
59 mm
Farbe:
weiß
Breite:
54 mm
Schutzart:
IP20
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Komponente:
Stromschiene
Serie:
3phasig
Produkt-Art:
Hochvolt-Schienensystem-Komponente
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Stromschienen Steckdosenadapter, stromschienen steckdosenadapter, Deko Light, D Line Steckdosenadapter, Halogenschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,77*
€ 17,06*
€ 8,50*
ab € 11,99*
€ 17,09*
€ 8,50*
ab € 17,37*
€ 17,37*
3 Tage
27
€ 9,45*
ab € 14,59*
€ 20,83*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 15,71*
€ 22,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deko-Light
710045
ab € 12,41*
Ähnlich
Deko-Light
D-710057
ab € 4,16*
Ähnlich
Deko-Light
D-710060
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.