Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Chino 30 84833014 Pendelleuchte E27 60W Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W050141
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     84833014
EAN/GTIN:
     5701581346383
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Features:
1-flammig
Lampenschirm aus Holz
Lieferumfang:
Pendelleuchte · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Farbe:
braun
Sockel:
E27
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
30 cm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Holz
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Holz
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Produkt-Art:
Pendelleuchte
Pendellänge (max.):
250 cm
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, nordlux hängeleuchte, Nordlux, Chino 30, Pendellicht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 38,58*
€ 38,58*
1
€ 8,50*
ab € 31,02*
€ 42,96*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 32,73*
€ 47,76*
3
€ 5,95*
ab € 50,37*
€ 64,80*
6 Tage
7
1
€ 6,99*
ab € 74,03*
€ 94,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.